床貼用ステッカー

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容昇降注意 トラスコ品番742-7972 注文コード88595324 品番819-44
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は文字内容・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

表面がペットフィルム加工されていますので、踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。
絵柄よりひとまわり大きい透明フィルム加工。

仕様裏面粘着 材質PVCステッカー 寸法(mm)300×300×0.2厚、(表面透明ペットフィルム)350×350 文字内容昇降注意 トラスコ品番742-7972 取付方式裏面粘着
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88595281
2022-03-18
用途:
スリッパへ履き替えの床に(コインランドリー)
サービス業

使用中のステッカーのふちが剥がれてきたので
新しいものを探していました
しかし
直貼り用はなかなか無く漸くをみつけたのがこの品です
早速
古いシールを剥がし床面の汚れを拭き取り、乾かした後直貼り
見た目もよく、シール面もしっかりしているので一年位は大丈夫かと
貼り替えも簡単でした

対象商品:
88595306
2018-01-19
用途:
工場床の識別

床にしっかりと貼り付いて、剥がれない。よく見えるし、目立つのがいい。

対象商品:
88595281
2017-02-04
用途:
トイレの入り口
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでテプラーで土足禁止と入れていたのですが、土足で立ち入り作業員が多く困っていたのですが、ちょっと価格は高めでしたが思い切って購入。トイレ入り口に貼った所てき面、土足が無くなりました。やはり文字だけでなく絵がインパクトを与えるのでしょう。シールも強力で汚れもつかず大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする