曜日別特売
843-01 トイレ用標識 ユニット 88595622

トイレ用標識

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容備え付の紙以外は御使用にならないで下さい 脱脂綿・布等は備え付の「汚物入」にお捨て下さい注文コード88595622品番843-01
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

優美なアクリル製!

文字内容備え付の紙以外は御使用にならないで下さい 脱脂綿・布等は備え付の「汚物入」にお捨て下さい取付方式両面テープ材質アクリル白板トラスコ品番743-6858寸法(mm)120×50仕様両面テープ付質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 自治会館のトイレ改修

以前に使用していたプレートと全く同じものではなかったが、十分でした。
裏面の紙を剥がせば貼ることができたのですが、その説明が裏面剥離紙に印刷されてあると、より良かったかと思いました。例えば【この紙を剥がして貼ってください】とか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする