トイレ用標識

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容備え付の紙以外は御使用にならないで下さい 寸法(mm)120×50 注文コード88595683 品番843-12
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は文字内容・寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

優美なアクリル製!

文字内容備え付の紙以外は御使用にならないで下さい 取付方式両面テープ 材質アクリル白板 トラスコ品番743-6912 寸法(mm)120×50 仕様両面テープ付 質量(g)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
自治会館のトイレ改修

以前に使用していたプレートと全く同じものではなかったが、十分でした。
裏面の紙を剥がせば貼ることができたのですが、その説明が裏面剥離紙に印刷されてあると、より良かったかと思いました。例えば【この紙を剥がして貼ってください】とか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする