トイレ用標識

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容ご使用後は必ず「ボタン」を押して水をお流し下さい 寸法(mm)50×120 注文コード88595744 品番843-27
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は文字内容・寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

優美なアクリル製!

文字内容ご使用後は必ず「ボタン」を押して水をお流し下さい 取付方式両面テープ 材質アクリル白板 トラスコ品番743-6998 寸法(mm)50×120 仕様両面テープ付 質量(g)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
自治会館のトイレ改修

以前に使用していたプレートと全く同じものではなかったが、十分でした。
裏面の紙を剥がせば貼ることができたのですが、その説明が裏面剥離紙に印刷されてあると、より良かったかと思いました。例えば【この紙を剥がして貼ってください】とか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする