ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
ドア開閉表示ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
88596155
品番
819-61
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
表面透明ペットフィルム、粘着シール
材質
PVCステッカー
幅(mm)
Φ50
色
黄
用途
ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に
トラスコ品番
742-8057
質量(g)
30
取付方式
ステッカー