ドア表示板標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 88596252 品番 843-61
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
文字内容引く 取付方式両面テープ 材質アクリル白板 仕様両面テープ付 トラスコ品番743-7145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする