ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88596532
品番
RS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
裏接着テープ付
寸法(mm)
50×150
材質
アクリル(白)
タイプ
片面表示
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
746-9047
取付方式
裏接着テープ付