RS4 室名表示板 ユニット 88596566

室名表示板

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88596566 品番RS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様裏接着テープ付 寸法(mm)50×150 材質アクリル(グレー) タイプ片面表示 厚さ(mm)2 トラスコ品番747-2897 取付方式裏接着テープ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88596584
2018-12-19
用途:
室名板に
建設業・工事業

価格も安く、丁寧なつくりでちょっとした表示板に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする