ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88596593
品番
RS7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
平付金具専用
寸法(mm)
80×240
材質
アルミ(ヘアライン)
タイプ
片面表示
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
747-6736