811-90 チェーン吊り下げ標識 ユニット 88596672 811-90 チェーン吊り下げ標識 ユニット 88596672

チェーン吊り下げ標識

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88596672 品番 811-90
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

耐久性に優れたエコユニボード製です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容立入禁止 仕様穴2ヵ所(Φ4mm) トラスコ品番371-7089 材質エコユニボード 寸法(mm)150×400 質量(g)74 取付方式穴上2
注意
※取付具は別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88596681
2021-12-12
用途:
自宅入り口
大嶋太陽光発電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

サイズが大きく希望の品物です。取付の穴の位置をもう少し端にしてほしい。
現状ですと風に揺られたときぶらぶらして不安定です。

対象商品:
88596681
2020-11-09
用途:
表示を簡単に済ませたくて。
大華商事有限会社 様 (サービス業)

看板をどうやって作ろうかと、頭を悩ませてましたが、あっさりこれを見つけ、全然、仕上がりも良いし安いし綺麗だし満足。

対象商品:
88596681
2021-05-25
用途:
不法投棄に対処するために購入
有限会社ボディショップハタケヤマ 様

不法投棄に対処するために購入チェンと一緒に購入。。

対象商品:
88596672
2020-04-17
用途:
作業区域への入室禁止
製造業

破損しにくく、視認性も良好で問題無く使用できました。

対象商品:
88596672
2020-04-20
用途:
自宅の空き地に使いました。
サービス業

特に問題はなく満足しています。文字が蛍光タイプの物ががあればそちらを買ってたかもしれません。有るのかな?

対象商品:
88596697
2018-12-10
用途:
作業中の表示

適当な大きさで、表示も見やすくて良い。厚みあり使いやすい

対象商品:
88596697
2018-05-10
用途:
一般通行人の侵入防止
その他業種

・サイズが思っていたより小さめでした。
・ロープを張ってそのロープに吊るしていますが、割と目立つので、侵入防止には役立っています。

対象商品:
88596672
2018-01-26
用途:
クレーンのアウトリガー間にトラロープを張り立入禁止プレートをぶら下げた
株式会社高津重機 様 (建設業・工事業)

利用目的に合って丁度良かった。
ぶら下げる穴がどのくらい強度がある
のかな?ちょっと使ってみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする