ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
カンバリ用ステッカー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
火気厳禁 高圧ガス充てん中
仕様
ステッカーのみ
注文コード
88596882
品番
868-893S
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
868-59/69 カンバリ本体用へ貼り付けるステッカーです。
文字内容
火気厳禁 高圧ガス充てん中
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
ステッカーのみ
トラスコ品番
744-7949
寸法(mm)
360×下310×上217