反射トラテープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88597826 品番 374-11
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。

赤×白 トラスコ品番739-5141 テープ幅(mm)45 用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 仕様セパレーター有 基材ポリエステル樹脂フィルム テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系
注意
※貼り付ける面のゴミ・油などを拭きとってください。
※製造工程上、製品に継ぎ目が発生する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88597792
2020-08-20
用途:
駐車場のラインの替りに使用
サービス業

今まで駐車場のラインを引いていたのですがテープにしてみました。

対象商品:
88597817
2019-10-28
用途:
建物の柱などに衝突しないよう、注意喚起の為に張り付けています。

夜でもしっかり光を反射して目立つので役に立っています。ただ、トラ柄を合わせようと巻き付けようとしても柄が合わなかったり、空気が入ってデコボコになったりで、はじめはうまくいかない。

対象商品:
88597896
2019-02-07
用途:
工場内 区域 識別の為

通常の トラ柄のものと比べ 巾が広い為 購入 張った後もきれいです。

対象商品:
88597792
2017-02-02
用途:
注意喚起

作業スペースの注意喚起の為、使用します。セパレーター付きで位置を決めながら貼りやすいそうです。

対象商品:
88597817
2016-09-29
用途:
工事その他
高速道路トールテクノロジー株式会社 様

結構いい感じで使用できたと、みんなの声があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする