ユニット
蓄光ユニテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
88598036
品番
863-22
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
蓄光性ですから停電時の避難誘導用に最適です。
色
うすい黄緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
蛍光フィルム
特性
蛍光
主な用途
表示・安全用
トラスコ品番
737-4275