路面貼用テープ(ユニラインテープ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88598291 品番 374-24
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)5 黄×黒 厚さ(mm)1.5 材質合成ゴム 用途屋外の路面用ラインテープです。 トラスコ品番739-5272
注意
※別売りの専用プライマーを必ず併用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88598291
2023-01-31
用途:
路面貼付
有限会社 大邦興業 様 (サービス業)

使用前ですが、商品に【別売りの専用プライマーを必ず併用してください。】とあります。
こういうものを使う時には、常識なのかもしれませんがド素人の私にはわかりません。
商品ページにそのような案内は見つけられませんでした。
あまりにも不親切ではないでしょうか。

9人が参考にしています
対象商品:
88598307
2022-08-17
用途:
駐車場の線引
農・林・水産業

流石、路面貼り専用!と謳うだけあって、バッチリです!
雨降っても今のところ問題ありません。

対象商品:
88598307
2020-06-03
用途:
縁石に貼る
卸売・小売業

縁石に気が付かないのか、車をぶつける人がいるので購入しました。夜間は特に視認性は上がるようです。粘着性もいいです。

対象商品:
88598307
2016-06-24
用途:
工場用マーキング

工場の注意箇所に使用しました
サイズ的にも価格的にも満足です

1人が参考にしています
対象商品:
88598291
2022-03-17
用途:
路面にマーキング
株式会社富士ダイナミクス 様

何年保管していましたか?保護テープが固着し取るのに大変でした。普通なら両面テープの保護シートのようにとれますが固着しゆっくり引っ張ってもすぐ破れる、ちぎれる、剥がれない!!最悪でした。

2人が参考にしています
対象商品:
88598291
2019-10-31
用途:
床面の警戒部分の表示として

雨、風、日光にさらされやすい環境でも耐久性に優れています。

対象商品:
88598307
2020-10-09
用途:
鉄板上に通行線の表示
株式会社三島興業 様 (建設業・工事業)

今までビニールテープを使用していましたが一か月も持たず剥がれていました。
今回の購入で1年は持たせたいですね。
まだ、結果は出ませんが。

対象商品:
88598307
2020-11-19
用途:
注意喚起のため舗装路に貼り付け
株式会社冷水 様

意外と早く劣化しました、端の欠けも目立つようになって色も抜けてきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする