866-02 レフテープ ユニット 88598377

レフテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
アンバー
内容量1巻注文コード88598377品番866-02
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

工場構内や施設場内の歩車分離設備の視認性向上に。
切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切ったりつないだりすることが可能。

アンバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5テープ厚さ(mm)5.3粘着剤アクリル(裏面粘着テープ付)主な用途表示・安全用トラスコ品番744-6802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする