立入禁止テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88598413 品番374-55
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した印刷テープを使用しています。用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。

文字内容きけん立入禁止 取付方式テープ 材質ポリエチレン トラスコ品番739-5531 テープ幅(mm)60 用途用途に応じた立入制限箇所への表示に。 質量(g)322 テープ長さ(m)50
注意
※粘着性はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88598413
2022-12-26
用途:
ビル屋上での作業
充真総合 様 (運輸・通信業)

粘着テープで検索して出てきた商品なので購入したらただのビニール製のリボンでした。二度と買いません。

対象商品:
88598413
2018-11-08
用途:
カラーコーンに貼ります。
株式会社DKウィンドウズ 様

もう少し厚手で、幅の広いタイプがあればいいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする