画像準備中

配管識別テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 サイズ 注文コード88598474 品番AC-11L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はサイズ・仕様・色など67種類から選べます 他の種類を見る

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。

材質アルミ(50ミクロン厚) 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30〜+100 テープ厚さ(mm)0.12 サイズ テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88598474 AC-11L 35367044 AC-11L JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 1巻 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする