ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
サイズ
小
色
黒
注文コード
88598492
品番
AC-11S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
サイズ・仕様・色
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。
材質
アルミ(50ミクロン厚)
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30〜+100
テープ厚さ(mm)
0.12
色
黒
サイズ
小
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88598492
AC-11S
35367263
AC-11S
JIS配管識別テープ ACタイプ
ユニット
1巻
¥
979
税込
¥
1,077
注文コードが変更になりました