配管識別テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88598544 品番 AC-12SS
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。

材質アルミ(50ミクロン厚) 色(マンセル値)5B 6/8 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30〜+100 テープ厚さ(mm)0.12 仕様その他 水色 サイズ極小 テープ幅(mm)25 トラスコ品番745-4694 質量(g)33 取付方式テープ テープ長さ(m)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする