ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88598596
品番
AC-14L
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。
材質
アルミ(50ミクロン厚)
色(マンセル値)
2.5YR 6/14
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30〜+100
テープ厚さ(mm)
0.12
仕様
危険表示
色
黄赤/黒(危険表示)
サイズ
大
テープ幅(mm)
150
トラスコ品番
745-4732
質量(g)
195
取付方式
テープ
テープ長さ(m)
2