ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別ステッカー ASタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
市水
サイズ
大
注文コード
88599271
品番
AS-1-14L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ
など
384
種類から選べます
他の種類を見る
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
市水
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
寸法(mm)
80×150
サイズ
大
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
745-5372
質量(g)
53