ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別ステッカー ASタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
市水
サイズ
極小
注文コード
88599305
品番
AS-1-14SS
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ
など
384
種類から選べます
他の種類を見る
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
市水
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
寸法(mm)
30×60
サイズ
極小
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
745-5402
質量(g)
8