摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
OAタップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88601388
品番
DHT-T5028
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
抜け止め式のためOAタップ
仕様
電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)
質量(kg)
0.69
定格
接地形2P 15A 125V
外装色
ホワイト/グレイ
プラグ
アース付
ケーブル長(mm)
3000(入力)
コンセント
抜け止め形、口数:8