パネルシャーシ RSP

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88601476 品番 RSP-150-350N
参考基準価格(税別)¥10,040 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。
JISまたはEIAの規格に準拠しています
19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。
別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。
19インチマウントタイプのシャーシ付きパネル

材質アルミ板t3.0(フロントパネル)、鋼板t1.6(シャーシ/側板)、ステンレス鋼 Φ8(ハンドル) 質量(kg)4 規格JIS シリーズRSP 表面処理B2アルマイト(フロントパネル)、亜鉛めっき(シャーシ/側板)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル) 寸法D1(mm)96.8 寸法D2(mm)47.6 寸法Wo(mm)480 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)350 搭載可能質量(kg)5 寸法Ho(mm)149(3J)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88601476
2021-07-23
用途:
自作アンプのケースに
自動車・二輪車・自転車関連業

この手のものでは一番お安いのではないかと思います。高さはサブシャシを入れると一部部品がはみ出る可能性がありますが、ラックに入れたり重ねて使う事がなければ大きな問題はないと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする