ラッチ付引き出しユニット REL2

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88601582 品番 REL2-177-380WG
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。
ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。
ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。
ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。
JISまたはEIA規格に準拠しています。
19インチマウントで使用できる引き出しユニット

材質スチール ホワイトグレイ 質量(kg)8.6 規格EIA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×177×415.2 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする