Mono1012 ツールチェスト 合体式 モノタロウ 88601677 Mono1012 ツールチェスト 合体式 モノタロウ 88601677 Mono1012 ツールチェスト 合体式 モノタロウ 88601677 Mono1012 ツールチェスト 合体式 モノタロウ 88601677 Mono1012 ツールチェスト 合体式 モノタロウ 88601677 Mono1012 ツールチェスト 合体式 モノタロウ 88601677

ツールチェスト 合体式

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88601677 品番 Mono1012
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。

引出し数3 間口(mm)510 奥行(mm)300 高さ(mm)720 質量(kg)一段目:2.84、二段目:5.49、三段目:5.97 材質強化PP・スチール(本体)、強化PP(中皿トレー) 用途電動工具から小物類までの保管、整理に。 セット内容ツールBOX・浅型2段引出しBOX・フラップBOX 耐荷重(kg)一段目:20、二段目引出:3×2段、三段目引出:5、合体後移動時:31 本体質量(kg)14.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)一段目:495×254×225、二段目:495×254×180、三段目:520×320×440(BOXのみ:305) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×300×720 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)一段目:435×225×130(ボックス内寸)、二段目:390×215×65、三段目:400×215×275 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)510×300×720 商品タイプ3段セット
注意
※引出を閉める際は、最後まできちんと閉めてください。
※移動時には耐荷重以上のものを入れないようにしてください。

商品説明動画

モノタロウ 合体式ツールチェスト 商品紹介
この動画は、66人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-29
用途:
鈑金塗装

出張サービスには重宝しますが使ってるとひとつずつ壊れていくので、全ての部分の単品売りをして欲しい。

7人が参考にしています
対象商品:
88601677
2023-10-15
用途:
サーキットへの工具持ち込みに!

トランポに乗せる際に分離出来るので、持ち運びが楽です。工具からケミカル、トルクレンチ、予備のネジ類まで多くを収納出来ます。ただ、プラスチック部分とスチールを止めているリベットの強度が弱く、丁寧に扱わないと壊れます。

6人が参考にしています
対象商品:
88601677
2023-08-20
用途:
バイク整備のお供に
その他業種

複数の工具箱を一本化するには良い商品です。
重量があっても分割して運べる。
パレット用の4輪台車があると、部屋内の小回りが利きます。
モノタロウに要望すれば、
商品選択で引出し2段を2個があればよかった。

5人が参考にしています
対象商品:
26325827
2023-11-18
用途:
ハイコーキの工具入れに
株式会社元幸産業 様 (農・林・水産業)

移動式のタイヤがついているのでもう少し奥行きが欲しかった
物はしっかりしており良いですね

対象商品:
88601677
2022-03-04
用途:
道具の持ち出し用
Soo音協 様

工具・道具を入れると結構な重量ですがキャスターの御陰で持ち出しには最適です

3人が参考にしています
対象商品:
26325827
2021-05-19
用途:
バイクのメンテ用
その他業種

マンション住みで、駐車場でバイク弄りをしております。
工具やケミカルが増えてきて持ち運びに困っていた所、丁度良いものを見つけました。
大体の工具や資料はこいつに収まります。
かなり重量が増えましたが、旅行鞄を牽く要領でゴロゴロ移動できて本当に楽です。
エレベーターまで段差がありますが、車輪が結構大きいので高さ10cmくらいの段差であればハンドルを牽いて乗り越える事ができます。

作業場でもツールチェストとして機能しますし、上段に普段使いのものを入れておけば切り離して室内でも使えて勝手が良いです。

1点、最下段の大容量コンテナに小さなものを入れる時は移動時の振動に気をつけてください。
自分はラスペネミニをコンテナの後ろに落してしまい、引き出しが閉まらなくなって困りました。

こういう場合は他のコンテナ全部外して、詰まったコンテナを逆さにして振るとぽろんと出てきますので参考になれば幸いです。

車輪の耐久性がどれくらいあるかがちょっと気になる所ではありますが、一年経った現在今のところ普通に使えております。

賃貸住まいで駐車場まで少し距離がある方、検討されてはどうでしょうか?

13人が参考にしています
対象商品:
26325827
2021-08-13
用途:
自宅でバイクの整備に

屋根付きのガレージが無いので、整備の度に工具を準備します。チェストは、それ程大きくは無いので玄関に置いても圧迫感は無いです。分割されているのでメインで使う工具は上段にまとめ、上段だけ持ち出します。想像より沢山の工具を収納出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
88601668
2021-05-18
用途:
DIY用工具の保管

アウトレット品として安価に入手させてもらいました。仕分けが無いので中でぐちゃぐちゃになりますが移動も楽です。在庫限りと言う事なので在庫が有れば買ってお得だと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
引出のスライド部はベアリングレールでしょうか。
回答:
ベアリングレールです。
2024-04-10
質問:
モノタロウのロゴが入ってますか。
回答:
モノタロウのロゴは入っておりません。
2024-04-10
質問:
材質を教えて下さい。
回答:
引き出し部分(赤い部分)がスチール、蓋と両側が強化ポリプロピレンでございます。
1人が参考にしています
2024-04-10

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする