コンビネーションラチェットレンチ8本セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード88601835 品番RS-09079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。
・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。
・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5°
・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付

セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする