XLロッキングフレックスコンビネーションレンチ7本セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード88601905 品番RS-09043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・片手で簡単ロックレバー操作
・ロングタイプで締め付けやすさ向上
・13段階ロッキング首振り機構とロングタイプ
・サーフィスドライブブラス形状でより強い締付けと確実締付け
・ラチェット部は標準送り角30度に対して少ない送り角5度で効果的

セット内容10mm:L 171mm、A 19.0mm、12mm:L 195mm、A 21.7mm、13mm:L 207mm、A 23.6mm、14mm:L 219mm、A 25.9mm、15mm:L 231mm、A 27.2mm、17mm:L 254mm、A 30.5mm、19mm:L 280mm、A 34.0mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする