セット商品数120
セット内容10pcs1/4(6.35角)Dr. 六角ミリサイズソケット 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm・10pcs 1/4(6.35角)Dr. 六角インチサイズソケット 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2・4 pcs1/4(6.35角)Dr.六角ミリサイズディープソケット 8, 9, 10, 12mm・7pcs 1/4 軸 25L いじり止めトルクスビット T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40・11pcs 3/8(9.5角)Dr. 六角ミリサイズソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm・9pcs 3/8(9.5角)Dr. 六角インチサイズソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8・17pcs 3/8Dr. ビットソケット マイナス:5.5, 6.5mm プラス:#1, #2 ポジドライブ:#1, #2 トルクス: T20, T30, T40 いじり止めトルクスT45, T50, T55, T60 Hex 3, 4, 5, 6mm・8pcs 3/8Dr. E-トルクスソケット E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20・7pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角ミリサイズソケット 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm・4pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角インチサイズソケット 5/16, 1, 1-1/16, 1-1/4・4pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角インチサイズインパクトソケット 17, 19, 21, 23mm・1/4, 3/8, 1/2Dr. クリックリリースラチェットハンドル・1/4Dr. スピンナーハンドル・1/4Dr. 首振りエクステンションバー 2・3/8Dr. 首振りエクステンションバー 3, 6・1/2Dr. 首振りエクステンションバー 5, 10・1/4, 3/8, 1/2Dr.ユニバーサルジョイント・1/4 軸 x 1/4Dr. ビットカプラー・コンビネーションレンチ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mm