12pcs 1/2”DR.ビットソケットセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12点組) 注文コード88602666 品番RS-09055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット商品数12 差込角(inch)1/2 セット内容50Lヘックスビットソケット/12、17mm・70Lヘックスビットソケット/6mm・100Lヘックスビットソケット/7mm・120Lヘックスビットソケット/8mm・140Lヘックスビットソケット/6、10mm・180Lヘックスビットソケット/5mm・250Lヘックスビットソケット/6mm・100Lトリプルスクウェアビットソケット/M8・120Lトリプルスクウェアビットソケット/M10・140Lトリプルスクウェアビットソケット/M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする