フレアーナットトレンチ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88603034 品番 RS-48200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
寸法(mm)8×10 全長(mm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
自動車の油圧系統整備

弱いです。
ブレーキ、クラッチのエア抜きニップル8mmに使いましたが、少しでも錆びて固く締まっているとレンチが開いてしまい緩みません。
なめると面倒なのでネプロスのクローフィットレンチを後から買って使いましたが、さすがに一流メーカー品は開くこともなく簡単に緩みました。
初めからネプロスにしとけば良かったと思いました。

対象商品:
88603043
2024-04-23
用途:
ブレーキパイプの脱着
株式会社川田商会 協栄自工 様

商品名はおかしいですが、画像を見ればわかると思います。
フレアナットではなく、フレアナットレンチです。

ヘッドが大きすぎず、厚みもあってしっかりしていて、
なかなか良いと思います。

あの高級塗装用スプレーガンメーカーなのも良いです。

なかなか周りで持ってる人は居ないので自己満足ですが優越感です。

対象商品:
88603043
2023-11-25
用途:
ブレーキホースの脱着
株式会社川田商会 協栄自工 様

メガネの部分の形状が面で当たるタイプなのでこれを選びました。
色々探してみましたが、フレアナットレンチではなかなか無いんですよね。
メガネレンチなら沢山あるのに。

対象商品:
88603043
2020-04-30
用途:
車のブレーキホース交換
製造業

車のブレーキホース交換で使用しました。
普通のスパナではネジ山を舐めやすく失敗の元ですが、このレンチがあればまず大丈夫です。
出来れば持っておきたい工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする