コードレストリマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88603865 品番 GKF10.8V-8H
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。

用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り セット内容本体、6mmコレット、スパナ17mm 質量(kg)1.3 タイプ本体のみ 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252 最大切込深さ(mm)36 回転数(min-1[回/分])13000 コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0

商品説明動画

ボッシュ GKF10.8V-8H型  コードレストリマー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする