BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 充電工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 充電式レシプロソー/セーバーソー
コードレスセーバーソー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88603892
品番
GSA18V-LIN
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ワンタッチでブレード交換可能
軽量、コンパクトデザイン
切断能力(mm)パイプ
最大130
ストローク数(min
-1
[回/分])
0-2400/2700
切断能力(mm)木材
最大250
付属品
充電器(AL1860CV)、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)1個、キャリングケース、サンプルブレード
切断能力(mm)軟鋼板
最大20