ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全276種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88603952
品番
AST-1-17L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
井戸水
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
トラスコ品番
746-4584
寸法(mm)
150×80
サイズ
大
質量(g)
53
仕様
裏面粘着