ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全276種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88604503
品番
AST-1-32SS
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
冷却水(還)
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
トラスコ品番
746-5131
寸法(mm)
60×30
サイズ
極小
質量(g)
8
仕様
裏面粘着