3/22より値下げ!現場を応援

シートはり達人

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88604714 品番NKT-1000
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

足場などに掛けて引っ張るだけ。
透湿シートを素早くキレイに貼れます。
本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。

全長(mm)1070 質量(kg)2.1 シートサイズ(mm)[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88604714
2019-07-15
用途:
住宅等のシート貼り
建設業・工事業

初めて使用しましたが、いままで大変だった1人作業も 達人のおかげでかなり楽になりました。

2018-07-25
用途:
透湿シートをはる時
河野工務店 様 (建設業・工事業)

一人でも楽にはれるので とても助かります
使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする