ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
U型クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88604723
品番
US20M200
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
174
寸法G(mm)
10
材質
S45C
質量(kg)
1.8
表面処理
黒染め
適合ボルト径
M20、M22
RoHS指令(10物質対応)
対応