36Vコードレス植木バリカン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ブレードケース、電池カバー 注文コード88605046 品番CH3656DA(NN)
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は付属品・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。
また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)36/18 バッテリー容量(Ah)2.5/5 充電時間(分)約25 刈込み幅(mm)560 ストローク数(min-1)1000〜1500 付属品ブレードケース、電池カバー 質量(kg)4.1(蓄電池装着時) モーター直流 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1088×176×239(蓄電池装着時) バッテリーマルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池形名BSL 36A18 充電器形名UC 18YDL(冷却機能付) 電源タイプ充電式 アズワン品番65-0294-27
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※バッテリー・充電器は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88605037
2020-05-05
用途:
土手の草刈り
山父Gクスパート 様 (その他業種)

他社の小型はあるのですが軽くはあるが時間が短いので今回日立の36Vを購入
長時間使用できてパワーもあるので満足ですが
1点だけ言えば少々重たい、もう少し軽くなるとありがたいところです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする