金象印
金象印の 除草具
金象印の 草削り
窓ホー 70×1200アルミP柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88605204
品番
73114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
アルミパイプ柄を採用し軽量な窓あきタイプの草ケズリ。
全長(mm)
1300
用途
畑、畦などの除草作業に使用します。
質量(g)
750
材質(柄部)
アルミ合金
材質(頭)
スチール
頭部高さ(mm)
120
先幅(mm)
210
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300