金象印
金象印の 土農具
金象印の スコップ
FG プラお手軽クリーナー450柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88605317
品番
191692
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽くて水に強い強化樹脂(ABS)製
材質
ABS樹脂
全長(mm)
670
用途
庭、溝の清掃に
質量(g)
230
頭部長(mm)
220
先幅(mm)
180