金象印
金象印の 鋏
金象印の 剪定鋏
FG コンパクト菜園鋏 小枝剪定用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88605326
品番
192192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
剪定作業や小型植物のお手入れに
持ちやすく手にフィットし操作性抜群
刃はヤニがつきにくいフッ素樹脂加工
切断能力(mm)
生木約8
用途
小枝の剪定に
寸法(mm)
155×85×12
質量(g)
130
使用目的
剪定
切断対象
小枝
材質(刃)
スチール
材質(ハンドル)
アルミ