FG コンパクト菜園鋏 芽切・収穫用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88605335 品番192208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

収穫作業や小型植物のお手入れに
持ちやすく手にフィットし操作性抜群
刃は錆びに強くヤニがつきにくいハードクロームメッキ

切断能力(mm)生木約6 用途収穫・芽切・摘果に 寸法(mm)170×85×12 質量(g)130 使用目的収穫、摘果、芽切 材質(刃)スチール 材質(ハンドル)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする