大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
PON
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88605746
品番
P-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
インテリアとして室内にアクセントを添えてくれるPon
材質
ポリスチレン
容量(L)
0.4
色
グリーン
仕様
底穴あり
寸法(Φ×高さH)(mm)
90×96