TH-S106 ツールホルダー レールセット ユタカメイク 88606376

 

TH-S106 ツールホルダー レールセット ユタカメイク 88606376
TH-S106 ツールホルダー レールセット ユタカメイク 88606376

ツールホルダー レールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セットトラスコ品番868-1770注文コード88606376品番TH-S106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダーのセット
ホルダーのアームを押し広げて、後は挟むだけ
専用ガイドレール上で自由にスライド可能
ドイツ製

付属品木ネジ/プラグ:4個トラスコ品番868-1770材質アルミ/ABS樹脂/スチール質量(g)980ホルダー数6レール長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする