製品の使い勝手やデザイン、手に馴染む感じが気に入って、作業場でたくさん導入しました。 過去に1個だけ、樹脂の本体部分と、金属のカッターレール部分がズレるようになってしまったものがありました。 止め部分の改善がされると良いと思います。
まだ先端の焼入れ部や、後ろのヘラをあまり使えていないので、耐久性についてはよく分からない。刃の出し入れや固定感は良い感触で、色も様々選べて良いと感じました。一点持ちてのプラスチック部分が少し滑りやすそうに感じ、ゴム付きタイプでこの値段ならなお良いと感じました。
切れ味も良く安価で良い製品です。カッターとしての用途以外に簡易ドライバーや剥がし作業に爪(フィン)がとても重宝します。フィンの強度は高く想像以上の作業に対応できます。ホルスターはドライバーカッターL用セフホルスターとドライバーカッターL560セフホルスターに適合していましたのでセフホルスターに着想して腰ベルトに下げて使用しています。
切れ味がとても良くて気に入っています。安価のわりにクオリティが高いですね。切れ味が良い=ケガが少ないと思っています。より良いものの提供に期待しています。
長年OLFA党でしたが.鮮やかなカラーとドライバー先、テールのフィンが気にいって購入しました。頑丈なドライバー先は思いのほか活躍してます。さすがタジマ品質!コンベックスしか使った事がありませんでしたがしばらくはカッターはタジマにします。