DC690/Y コーキングカッターJハンドル タジマツール(TJMデザイン) 88606586 DC690/Y コーキングカッターJハンドル タジマツール(TJMデザイン) 88606586

コーキングカッターJハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88606586 品番DC690/Y
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

縦切りに強いハンドルタイプのコーキングカッター

用途深切り・剥しに強い職専カッター 質量(g)225 アズワン品番64-8482-77
注意
※刃は付属しておりません。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】極厚J型カッターシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88606586
2022-03-05
用途:
既設のシール材の撤去に使用
株式会社KGアンサンブル 様 (建設業・工事業)

カッター作業で、硬いシール材を切り出す際には。よく逆手を切創するケースが多いのですが、両手作業になるので完全に防げます。傍から見てもとても安全な作業に見えます。

1人が参考にしています
対象商品:
88606586
2020-11-02
用途:
DIY 内装作業

他の人も指摘してますが、購入しましたが、刃が付いてなく、
使用する刃のサイズの記載もありません。試しに18mmサイズの刃を使いましたが、
それだと使用時にグラグラします。。。
替え刃のサイズを教えて下さい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

現在、替刃は注文コード 10032041 でご注文いただけます(注文コードが変更になる場合がございます。ご了承ください)。TAJIMAのJ型の規格サイズになります。よろしくお願いします

対象商品:
88606586
2018-09-19
用途:
コーキングの打ち直し。段ボール等。

普通のカッターより力を入れないでもかんたんに
切れ作業性抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
88606586
2019-08-02
用途:
古くなったコーキングの除去

この値段でまさかの初期の刃が付いていない。

商品説明にきちんと刃が1枚も付いていない旨を書いてもらいたい。

刃が無いから未だに使えていない

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
注意に追記させていただきました。

対象商品:
88606586
2019-02-27
用途:
シールを撤去する
建設業・工事業

手持ちがいいけど、ネジの締め方が良いと思う、抜けないから。口のところ斜めすぎる、角度あと15°くらい抑えばいいかなと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする