デジタル受光器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88606613 品番LS-100D
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示

用途RL-H5A専用受光器 仕様(数値表示精度保証範囲)1〜50m 使用温度範囲(℃)、-20〜+50 外形寸法(mm)縦135×横69×奥25 本体質量(g)190 音量強・弱・OFF 表示部LCD表示 防塵防水性能IP67 表示単位mm/cm
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする