DCモーター 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量5段階 入切タイマー付き

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88606778 品番YWX-BGD301(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。
DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。
離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。
風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。
風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。
前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。

用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ) 保証期間お買い上げ日より1年 操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ) タイマー入・切:1・2・4・6時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風
注意
※壁面の下地が厚さ1cm以上の強度のある垂直な場所に取り付け。斜めの壁や天井への取り付け不可。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88606778 YWX-BGD301(W) 29526117 YWX-AFD30(C) 扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88606778
2025-08-27
用途:
異音
その他業種

就寝時に最適と書いてあるがコンセントを差しっぱなしだと
扇風機からジーーという音が鳴るのできになって寝れない

対象商品:
88606778
2022-08-20
用途:
寝室用

上下方向の角度範囲が広いのが利点だと思います。DCモーターで比較的静かです。風量調節も5段階ですが、やたら多いのも使いにくいので、ちょうどよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88606778
2020-07-18
用途:
休憩室にて使用
建設業・工事業

静音・弱はとても静か。
何よりリモコン付きは便利です。

対象商品:
88606778
2019-07-15
用途:
事務所に
第一住宅有限会社 様 (建設業・工事業)

凄い静かで、柔らかな風が、強にしても静かで満足です

1人が参考にしています
対象商品:
88606778
2022-07-19
用途:
一般家庭にて使用
サービス業

リモコンが小さすぎる。高齢者はリモコン表示が小さいと、見えない。本体と引っ掛けフックとの、はめ合いがアバウト(本体不測の事態発生時を考えてアバウトにしているのかな)。但し壁取り付け引っ掛けフックはビス4本止めにより、耐久性と安全上、正解です。他、本体使用に関しては、問題有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
88606778
2021-07-18
用途:
部屋
ラテンアメリカ料理 コンティーゴ 様 (飲食業)

上下首設定が僅かな角度しか動かないので、高い壁に掛けてしまうと、首が下向きにならないので風が来ない!

4人が参考にしています
対象商品:
88606778
2019-09-03
用途:
キッチン

思ったほど風量が奥まで届かないのでキッチン内をカバーしきれない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする