JIS配管識別方向表示ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容工業用水 サイズ - 注文コード88607084 品番AS-30-2M
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は文字内容・サイズ・色など244種類から選べます 他の種類を見る

水・熱に強いアルミ製!

文字内容工業用水 - 仕様裏面粘着 トラスコ品番746-0112 材質アルミ 寸法(mm)52×105 サイズ 質量(g)25 取付方式ステッカー 方向

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88609552
2018-02-20
用途:
水処理装置
建設業・工事業

白地の長方形のステッカーに青の矢印があるのを期待したが、届いたのは青地の長方形のステッカーで青の矢印が切り抜けるものだった。商品説明にその記載をしてほしかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする