ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別方向表示ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
冷却水
色
-
トラスコ品番
746-0155
注文コード
88607127
品番
AS-30-3M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・色・トラスコ品番
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
冷却水
色
-
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
746-0155
材質
アルミ
寸法(mm)
52×105
サイズ
中
質量(g)
25
取付方式
ステッカー
方向
左